Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus cabine Spaanplaatschroef
Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, geboorde kop, AW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Exacte plaatsing zonder te scheuren
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het spijten of scheuren van het hout.
Snel inschroeven
Snel inschroeven, dankzij het soepele begin van de draad.
Eenvoudig en schoon verzinken
Eenvoudig en schoon verzinken van de schroef, dankzij de freesholtes. Spanen, die bij het indraaien aan de oppervlakte komen, worden opgenomen.
AW-aandrijving voor optimale lokalisering en krachtoverbrenging
De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
ETA-11/0190
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!