Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus VG, cilindrische kop Houtschroef
Voldraadschroef die universeel binnen de nieuwbouw- en vernieuwbouwsector kan worden gebruikt voor houtconstructies, timmerwerk en houtskelet- en elementbouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor verstevigingen (druk- en trekkrachten in dwarsrichting) van dragers, voor de statische verbinding van twee houten elementen en voor het maken van hout/betoncomposiet plafonds.
- De kleine cilinderkop is perfect voor onopvallende of verzonken verbindingen.
- Extreem hoge belastbaarheid
- Extreem korte randafstanden (zoals voorgeboord)
- Voorboren toegestaan als optie
- Inschroefhoek 0°–90°
- Goedgekeurd voor hardhout, KERTO/LVL, vastgelijmd laminaathout en andere houtmaterialen
- Breed productbereik van 6 x 80 mm tot 10 x 800 mm
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Boorpunt:
Extreem korte randafstanden mogelijk, bijvoorbeeld ondersteuning van 3xd - d = 8–60 mm; voorboren niet nodig; het hout splijt niet en breekt niet open
Schroefdraad:
Symmetrische voldraad voor hoge belastbaarheid. Kunststof glijcoating: Gemakkelijk in te schroeven en reduceert inschroefmoment
Cilinderkop voor universele toepassing
- Verminderd splijteffect dankzij kleine kopdiameter
- De schroef kan diep in hout worden verzonken
AW®-aandrijving
Verbeterde krachtoverdracht
- Optimale centrering
- Lange levensduur
- Gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating
Materiaal:
Hoogvast staal voor hoog breukmoment Verzinkt, geel gechromateerd
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring.
U kunt gebruikmaken van de rekensoftware van Würth (online of downloaden voor offline gebruik) voor een statische aanbeveling op maat. Voor eenvoudige standaardtoepassingen raadpleegt u de rekentabellen. Vraag uw verkoper om een gratis exemplaar.
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
Europese technische goedkeuring ETA–11/0190 en 13/0029 (8 x160 tot 580 mm)
ASSYplus VG is een voldraad schroef die universeel binnen de nieuwbouw- en renovatiesector kan worden gebruikt voor houtbouw, timmerwerk en houten huis- en elementbouw. Houtverbindingen, versterking door middel van zijdelingse druk of zijdelingse spanning.
Laterale compressie/trekversteviging
De druk- en trekvastheid van het hout dwars op de houtnerf zijn laag. Met de ASSY plus VG schroeven kunt u de laterale druk- en trekvastheid van het hout verbeteren, minder hout gebruiken en effectiever ontwerpen.
Laterale trekwapening en wapening tegen inkeping en openen
Wapening, om te voorkomen dat lijm of andere dragers falen door overschrijding van de dwars-treksterkte van het hout, kan snel en betrouwbaar met de ASSY plus VG schroef. In plaats van traditionele houtverbindingen te gebruiken, zoals ingelijmde schroefdraadstangen en zijdelingse balkverstevigingen door middel van houtconstructieplaten, kunt u nu gebruikmaken van een visueel aantrekkelijke oplossing die de montagetijd ook nog eens aanzienlijk vermindert.
Laterale trekwapening met ASSY plus VG bij het verbinden van hoofdbalken en secundaire balken met metaalplaten:
Het zwakke punt bij verbindingen tussen hoofdbalken en andere balken door middel van metaalplaten is de bovenste rij nagels (gevaar voor scheuren). Door de laterale trekwapening van de hoofdbalk met de ASSY plus VG schroef in het balkschoengebied kan het risico van laterale zwakte worden weggenomen.
Laterale drukversteviging met frameondersteuning
Bij een frameondersteuning absorbeert de ASSY plus VG schroef de over te brengen drukkracht. De kop en de schroefdraad brengen de kracht via een stalen tussenplaat over op de schroeven en verdelen deze gelijkmatig over alle voldraadschroeven in de gehele dikte van het hout. De belastbaarheid van de dragende elementen wordt verhoogd en samendrukken van het hout wordt voorkomen.
Verbinding hoofbalk/steunbalk
Tot nu toe worden verbindingen tussen hoofdbalk en secundaire balk gemaakt met metalen onderdelen, zoals balkschoenen of verborgen balkverbinders die tijdrovend zijn om te installeren. De ASSYplus VG schroef biedt een tijdbesparend en onzichtbaar alternatief. Door de ASSY plus VG schroef in een hoek van 45° in te schroeven, absorberen de schroeven de laterale krachten van de verbinding. Ideaal voor toepassing: Inschroefhulp VG-fix.
Wapening van blinde kanten en laterale steunbalken
Vooral bij de renovatie van oude gebouwen is het vaak nodig om bestaande balken of dakspanten te wapenen. Met de wapeningstypen voor blinde kanten en laterale steunbalken biedt de ASSY plus VG schroef effectieve, kostenefficiënte technologieën voor het vergroten van de belastbaarheid van de balken en het beperken van verbuiging.
Prefab-huizenbouw/houtskeletbouw
ASSY plus VG is ook de optimale probleemoplosser in de prefab huizenbouw. Dankzij de volledige schroefdraad kan deze schroef aanzienlijke hogere trek-, druk- en afschuiflasten absorberen. De verbinding wordt daarom niet beperkt door een mogelijk doortrekken van de schroefkop. De boorpunt voorkomt dat de onderliggende structuur gaat splijten of scheuren bij inschroeven op geringe afstand van de rand. Dit is bij schroeven zonder boorpunt vaak wel het geval.
Verbinding van dakspanten/gordingen
De huidige ankers voor dakspanten/gordingen vereisten tijdrovende montage en hebben bovendien een lage belastbaarheid. De ASSY plus VG schroef is dan ook een effectief alternatief met voordelen op het gebied van montagetijd. Angst voor het doortrekken van de kop kan bij de ASSY plus VG schroef worden genegeerd. Het resultaat is een bijzonder duurzame verbinding, bestand tegen het eventueel later uitdrogen en krimpen van de houten balk.
Koppelgordingen
In de hallenbouw worden de gordingen doorgaans gelegd in de vorm van koppelgordingen. Door balken van één veld breed te koppelen, wordt een balk van meerdere velden gemaakt. Het draagvermogen wordt groter, of er kunnen kleinere materiaaldiktes worden gebruikt. Met hulp kan er snel en eenvoudig een verbinding worden gemaakt. Een ASSY SK schroef (voor het samentrekken) en, afhankelijk van de draaglast, ASSY plus VG schroeven, met een diameter van 6 of 8 mm, worden in een rechte hoek in elk verbindingspunt geschroefd. Voorboren is niet noodzakelijk. De houten dwarsbalken kunnen klein worden gehouden dankzij de korte randafstanden van de ASSY plus VG schroef. In vergelijking met sleufplaat-en-penverbindingen vervalt het omstandige plaatsen van de sleufplaten en de draadeinden en het correct natrekken van de moeren. U hebt slechts een krachtige accuboor-/schroefmachine nodig om de schroeven te bevestigen.
Steunbalken/randbalken
In de houtskeletbouw was het vroeger de norm om de muren in een constructie van vloer tot plafond op te bouwen. De plafondbalk lag daarom telkens op de muurconstructie van de onderliggende verdieping. Als gevolg daarvan ging de balk door de luchtdichte ruimte en de buitenmuurisolatie. Daarom laat men steeds vaker de buitenmuren doorlopen boven verdiepingen. Dankzij randbalkbevestiging met ASSY plus VG schroeven kan de bevestiging van de grond-/randliggers voor het vastzetten van het plafond nu snel, efficiënt en gemakkelijk worden geproduceerd in de vorm van een eenvoudige afschuifkracht-verbinding. Bij deze constructie is de inschroefhulp VG-Fix ook geschikt voor het instellen van de inschroefhoek en de onderlinge afstand tussen de schroeven.
Renovatie van balkkoppen
Er zijn bijna geen oude gebouwen te vinden waar de houten plafondbalken geheel onbeschadigd zijn. Hout dat in metselwerk verwerkt is, kan door schimmel of insecten zijn aangetast. De balken kunnen op de steunvlakken zijn gaan rotten of zwaar beschadigd zijn geraakt. Met zijdelings aangeschroefde versterkingen kunnen deze punten snel en gemakkelijk worden gerenoveerd en wordt het draagvermogen van de balken hersteld. Zo hoeven de beschadigde balken niet compleet te worden vervangen.
Vervanging van deuvelpennen in dubbel afschuivende hout/houtverbindingen
Het uitvoeren van de klassieke enkelvoudige deuvelverbinding is een precisieklusje. Dit leidt in de praktijk vaak tot problemen. Een optisch zuiverder en financieel aantrekkelijk alternatief is het maken van dubbel-afschuif hout-houtverbindingen met ASSY plus VG schroeven. Montageverschillen kunnen gemakkelijk worden gecompenseerd met behoud van draagvermogen. Vergeleken met de balkdeuvelverbinding is een kleinere diameter vereist vanwege het gunstige effect van het weerhaakeffect van de schroef.
Samengesteld plafond van hout en beton (WCC-plafond)
Plafondrenovatie waarbij hout tegen beton wordt toegepast, is de optimale methode om de draaglast te vergroten wanneer de balkafstanden en steunbreedten uitzonderlijk groot zijn, of bij zeer hoge nominale draaglasten. Hier werken gedeeltelijk ingeschroefde voldraadschroeven als afschuifverbindingen die de afschuifkracht tussen houten balken en betonplaten absorberen. Zo hoeft er niet veel tijd te worden besteed aan het monteren van afschuifverbindingen van strekmetaal. ASSY plus VG schroeven hebben een eigen Europese technische goedkeuring (ETA13/0029) voor deze methode
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!