Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef
Voldraadschroef die universeel binnen de nieuwbouw- en vernieuwbouwsector kan worden gebruikt voor houtconstructies, timmerwerk en houtskelet- en elementbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Deze schroef is perfect voor structurele wapening (laterale druk en spanning) voor balken en voor de statische verbinding van een tweede houten dwarsbalk.
- De verzonken freeskop is ideaal voor laterale drukverstevigingen en metaalverbindingen.
- Extreem hoge belastbaarheid
- Extreem korte randafstanden (zoals voorgeboord)
- Voorboren toegestaan als optie
- Inschroefhoek 0°–90°
- Goedgekeurd voor hardhout, KERTO/LVL, gelamineerd hout en andere houtmaterialen
- Breed productbereik van 8 x 120 mm tot 12 x 600 mm
Boorpunt:
Extreem korte randafstanden mogelijk, voorboren niet nodig; het hout splijt niet en breekt niet open
Schroefdraad:
Symmetrische voldraad voor hoge belastbaarheid. Kunststof glijcoating: Gemakkelijk in te schroeven en reduceert inschroefmoment
Verzonken kop met freesholtes
- Speciaal voor schroefverbindingen in combinatie met stalen onderdelen
- Ideaal voor de versteviging van opgelegde dragers
- Advies: Gebruik in combinatie met hellingring 45°
AW® aandrijving
- Verbeterde krachtoverdracht
- Optimale centrering
- Lange levensduur
- Gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating
Materiaal:
Hoogvast staal voor hoog breukmomentverzinkt, blauw gepassiveerd
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring.
Beschikbare werkdocumenten:
- Overzichtelijke rekentabellen voor verschillende standaard toepassingen. Uw eigen exemplaar is kosteloos bij uw dealer verkrijgbaar.
- Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
De ASSYplus VG met zelfverzinkende freeskop is een voldraadschroef voor universeel gebruik in de woningbouw en bij renovaties. Ideaal voor het maken van krachtgesloten verbindingen, het verstevigen van verbindingen met druk- of trekkrachten in de constructieve houtbouw, timmerhandwerk, houtskelet- en elementbouw.
Metaal/houtverbindingen
Verbindingen tussen metaal en hout komen in de moderne houtbouw vaak voor. Trek-afschuifverbindingen kunnen met gebruik van de ASSYplus VG voldraadschroeven hoge krachten weerstaan. Door de hoge precisie-krachtoverbrenging is het model met verzonken freeskop hier uitermate geschikt voor. Voor een ideale krachtoverdracht en het realiseren van effectieve statische verbindingen raden wij de 45° hellingring in combinatie met de ASSYplus VG verzonken freeskop aan.
Laterale drukversteviging met frameondersteuning
Bij een frameondersteuning absorbeert de ASSYplus VG schroef de over te brengen drukkracht. De kop en de schroefdraad brengen de kracht via een stalen tussenplaat over op de schroeven en verdelen deze gelijkmatig over alle voldraadschroeven in de gehele dikte van het hout. De belastbaarheid van de dragende elementen wordt verhoogd en samendrukken van het hout wordt voorkomen.
Algemene laterale druk-/spanningsversteviging
De druk- en trekkracht van het hout dwars op de houtnerf zijn laag. Met de ASSYplus VG schroeven kunt u de laterale druk- en trekvastheid van het hout verbeteren, minder hout gebruiken en effectiever ontwerpen.
Laterale trekwapening en wapening bij inkepingen en openingen
Snelle en betrouwbare wapening met de ASSYplus VG schroef, om te voorkomen dat lijm of andere dragers falen door overschrijding van de dwars-treksterkte van het hout. In plaats van traditionele houtverbindingen te gebruiken, zoals ingelijmde schroefdraadstangen en zijdelingse balkverstevigingen door middel van houtconstructieplaten, kunt u nu gebruikmaken van een visueel aantrekkelijke oplossing die de montagetijd ook nog eens aanzienlijk vermindert.
Laterale trekwapening met ASSYplus VG bij het verbinden van hoofdbalken en secundaire balken met metaalplaten:
Het zwakke punt bij verbindingen tussen hoofdbalken en andere balken door middel van metaalplaten is de bovenste rij nagels (gevaar voor scheuren). Door de laterale trekwapening van de hoofdbalk met de ASSYplus VG schroef in het balkschoengebied kan het risico van laterale zwakte worden weggenomen.
Verbinding hoofbalk/steunbalk
Tot nu toe worden verbindingen tussen hoofdbalk en secundaire balk gemaakt met metalen onderdelen, zoals balkschoenen of verborgen balkverbinders die tijdrovend zijn om te installeren. De ASSYplus VG schroef biedt een tijdbesparend en onzichtbaar alternatief. Door de ASSYplus VG schroef in een hoek van 45° in te schroeven, absorberen de schroeven de laterale krachten van de verbinding. Ideaal voor toepassing: Inschroefhulp VG-fix.
Wapening van blinde kanten en laterale steunbalken
Vooral bij de renovatie van oude gebouwen is het vaak nodig om bestaande balken of dakspanten te wapenen. Met de wapeningstypen voor blinde kanten en laterale steunbalken biedt de ASSYplus VG schroef effectieve, kostenefficiënte technologieën voor het vergroten van de belastbaarheid van de balken en het beperken van verbuiging.
Prefab-huizenbouw/houtskeletbouw
ASSYplus VG is ook de optimale probleemoplosser in de prefab huizenbouw. Dankzij de volledige schroefdraad kan deze schroef aanzienlijke hogere trek-, druk- en afschuiflasten absorberen. De verbinding wordt daarom niet beperkt door een mogelijk doortrekken van de schroefkop. De boorpunt voorkomt dat de onderliggende structuur gaat splijten of scheuren bij inschroeven op geringe afstand van de rand. Dit is bij schroeven zonder boorpunt vaak wel het geval.
Verbinding van dakspanten/gordingen
De huidige ankers voor dakspanten/gordingen vereisen tijdrovende montage en hebben bovendien een lage belastbaarheid. De ASSYplus VG schroef is dan ook een effectief alternatief met voordelen op het gebied van montagetijd. Angst voor het doortrekken van de kop kan bij de ASSYplus VG schroef worden genegeerd. Het resultaat is een bijzonder duurzame verbinding, bestand tegen het eventueel later uitdrogen en krimpen van de houten balk.
Koppelgordingen
In de hallenbouw worden de gordingen doorgaans gelegd in de vorm van koppelgordingen. Door balken van één veld breed te koppelen, wordt een balk van meerdere velden gemaakt. Het draagvermogen wordt groter, of er kunnen kleinere materiaaldiktes worden gebruikt. Met hulp kan er snel en eenvoudig een verbinding worden gemaakt. Een ASSY SK schroef (voor het samentrekken) en, afhankelijk van de draaglast, ASSYplus VG schroeven, met een diameter van 6 of 8 mm, worden in een rechte hoek in elk verbindingspunt geschroefd. Voorboren is niet noodzakelijk. De houten dwarsbalken kunnen klein worden gehouden dankzij de korte randafstanden van de ASSYplus VG schroef. In vergelijking met tandplaatverbindingen vervalt het omslachtige plaatsen van ankers en draadeinden en het correct aanhalen van de moeren. U hebt slechts een krachtige accuboor-/schroefmachine nodig om de schroeven te bevestigen.
Steunbalken/randbalken
In de houtskeletbouw was het vroeger de norm om de muren in een constructie van vloer tot plafond op te bouwen. De plafondbalk lag daarom telkens op de muurconstructie van de onderliggende verdieping. Als gevolg daarvan ging de balk door de luchtdichte ruimte en de buitenmuurisolatie. Daarom laat men steeds vaker de buitenmuren doorlopen boven verdiepingen. Dankzij randbalkbevestiging met ASSYplus VG schroeven kan de bevestiging van de grond-/randliggers voor het vastzetten van het plafond nu snel, efficiënt en gemakkelijk worden geproduceerd in de vorm van een eenvoudige afschuifkracht-verbinding. Bij deze constructie is de inschroefhulp VG-Fix ook geschikt voor het instellen van de inschroefhoek en de onderlinge afstand tussen de schroeven.
Renovatie van balkkoppen
Er zijn bijna geen oude gebouwen te vinden waar de houten plafondbalken geheel onbeschadigd zijn. Hout dat in metselwerk verwerkt is, kan door schimmel of insecten zijn aangetast. De balken kunnen op de steunvlakken zijn gaan rotten of zwaar beschadigd zijn geraakt. Met zijdelings aangeschroefde versterkingen kunnen deze punten snel en gemakkelijk worden gerenoveerd en wordt het draagvermogen van de balken hersteld. Zo hoeven de beschadigde balken niet compleet te worden vervangen.
Vervanging van deuvelpennen in dubbel afschuivende hout/houtverbindingen
Het uitvoeren van de klassieke enkelvoudige deuvelverbinding is een precisieklusje. Dit leidt in de praktijk vaak tot problemen. Een optisch zuiverder en financieel aantrekkelijk alternatief is het maken van dubbel-afschuif hout-houtverbindingen met ASSYplus VG schroeven. Montageverschillen kunnen gemakkelijk worden gecompenseerd met behoud van draagvermogen. Vergeleken met de balkdeuvelverbinding is een kleinere diameter vereist vanwege het gunstige effect van het weerhaakeffect van de schroef.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!