Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® plus FT, houtbouwschroef met cilinderkop
ASSY<SUP>®</SUP> plus FT, houtbouwschroef met cilinderkop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> plus FT, houtbouwschroef met cilinderkop - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® plus FT, houtbouwschroef met cilinderkop

Voldraadschroef die universeel binnen de nieuwbouw- en renovatiebouw kan worden gebruikt voor houtconstructies, timmerwerk en houtskelet- en elementbouw.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Ideaal voor verstevigingen (druk- en trekkrachten in dwarsrichting) van dragers, voor de statische verbinding van twee houten elementen en voor het maken van hout/betoncomposiet plafonds.

  • De kleine cilinderkop is perfect voor onopvallende of verzonken verbindingen.

  • Extreem hoge belastbaarheid

  • Extreem korte randafstanden (zoals voorgeboord)

  • Voorboren toegestaan als optie

  • Inschroefhoek 0°–90°

  • Goedgekeurd voor hardhout, KERTO/LVL, vastgelijmd laminaathout en andere houtmaterialen

  • Breed productbereik van 6 x 80 mm tot 10 x 800 mm

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013


Boorpunt:


Extreem korte randafstanden mogelijk, bijvoorbeeld ondersteuning van 3xd - d = 8–60 mm; voorboren niet nodig; het hout splijt niet en breekt niet open



Schroefdraad:


Symmetrische voldraad voor hoge belastbaarheid. Kunststof glijcoating: Gemakkelijk in te schroeven en reduceert inschroefmoment



Cilinderkop voor universele toepassing


  • Verminderd splijteffect dankzij kleine kopdiameter

  • De schroef kan diep in hout worden verzonken


AW® aandrijving


Verbeterde krachtoverdracht


  • Optimale centrering

  • Lange levensduur van het gereedschap

  • Gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating


Materiaal:


Hoogvast staal voor hoog breukmoment/verzinkt, blauw gepassiveerd

Opmerking

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring.



U kunt gebruikmaken van de rekensoftware van Würth (online of downloaden voor offline gebruik) voor een constructieaanbeveling op maat. Voor eenvoudige standaardtoepassingen raadpleegt u de rekentabellen. Vraag uw verkoper om een gratis exemplaar.



Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190


ETA–13/0029 (8 x 160 mm tot 10 x 580 mm)