Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
Speciale voldraad schroef met verzonken kop voor universeel gebruik voor zwaar belaste hout-hout en hout-metaalverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid
- Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven
- Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen
- Samentrekken zonder freeselementen onder de kop
- De kop wordt geplaatst door aandrukken
Hoogste krachtoverbrenging in trek- en drukrichting
- Symmetrische high-performance draad die is afgestemd op de prestaties van de boorpunt bij het voorboren
- Voor hout-houtverbindingen met een hoge belasting, ongeacht de richting van de last
Compacte schroefverbindingen en kleine materiaaldoorsneden dankzij effectieve boorpunt
- Extreem korte toegestane randafstanden bijv. 3xd, waardoor ASSY schroeven ∅ 8 mm bruikbaar zijn voor balkbreedte 60 mm
- Voorboren niet noodzakelijk
- Het hout splijt en breekt niet
- Lange schroeven lopen nauwelijks weg
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Goedgekeurd volgens ETA-11/0190, voor hout-betonplafonds ETA-13/0029
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Voor universele, zwaar belaste hout-hout of metaal-houtverbindingen voor trekkrachten of hout-betonplafonds (in combinatie met FP-verbinders)
De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 8 µm
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- In het geval van drukversterking moet een drukverdeelplaat tussen de steun en de schroefkop worden aangebracht voor een gelijkmatige krachtoverbrenging. De schroefkop moet gelijk liggen met de drukverdeelplaat. Gebruik indien nodig voldraad schroeven met verzonken kop. De dikte van de staalplaat moet zodanig worden gekozen dat een gelijkmatige lastverdeling over de schroeven wordt gegarandeerd
- Voor de versterking van houten onderdelen haaks op de nerf onder trekbelasting moeten ten minste 2 schroeven worden gebruikt. Als de inschroefdiepte ten minste 20 x d boven of onder het barstgevoelige gebied ligt, waarbij d de buitendiameter van de schroef is, mag slechts één schroef worden gebruikt
- Indien verzonken schroeven worden gebruikt voor montage van metaal op hout, moet het aan te sluiten metaal worden voorzien van correct verzonken gaten
- Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment
- Voor lange schroeven in kruispatroon of in een schroevenblok met smalle randspelingen adviseren wij om voor te boren of een inschroefhulpmiddel te gebruiken om te voorkomen dat de schroeven elkaar raken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!