Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY®plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop

Speciale voldraad schroef met zeskantkop en versterkte schacht voor zwaar belaste metaal-houtverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge of natte binnenruimten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Flexibele montage met hoge krachtoverbrenging en nauwkeurige passing in metaal-houtverbindingen


  • Combinatie van zeskantkop met versterkte schacht en RW-aandrijving


Hoogste krachtoverbrenging in trek- en drukrichting


  • Symmetrische high-performance draad die is afgestemd op de prestaties van de boorpunt bij het voorboren

  • Voor hout-houtverbindingen met een hoge belasting, ongeacht de richting van de last


Compacte schroefverbindingen en kleine materiaaldoorsneden dankzij effectieve boorpunt


  • Extreem korte toegestane randafstanden bijv. 3xd, waardoor ASSY schroeven ∅ 8 mm bruikbaar zijn voor balkbreedte 60 mm

  • Voorboren niet noodzakelijk

  • Het hout splijt en breekt niet

  • Lange schroeven lopen nauwelijks weg


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

  • Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

  • De draaglast van het transportanker in combinatie met de schroef ASSYplus VG 4 COMBI (∅ 12 mm) moet vóór elk transport worden gecontroleerd in overeenstemming met het testrapport/deskundigenrapport en moet afzonderlijk worden geverifieerd.