Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus vernikkeld staal Spaanplaatschroef
Voor een elegante bevestiging van gevelplaten, glazen strips of decoratieve plinten in droge ruimtes binnenhuis, bijvoorbeeld bij winkelinrichting, meubelbouw en interieurafwerking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gehard staal vernikkeld, kleine 60° kop, gedeeltelijke schroefdraad, centreerboorpunt, AW-aandrijving
Nauwkeurig aanzetten, geen scheurvorming
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, vergelijkbaar met een Forstnerboor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het problematische splijten of scheuren van het hout.
Snel inschroeven
Door de zachte start van de schroefdraad na de boorpunt kan de schroef snel worden ingeschroefd.
Eenvoudig en zuiver verzinken
Dankzij de freesribben wordt de schroef eenvoudig en zuiver verzonken.
AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht
Dankzij de AW-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Bevestiging van plinten en glasstrips buiten die zijn blootgesteld aan verwering.
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!