Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus MDF
De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant. Daarmee is deze schroef bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld corpusbouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
AW-aandrijving
- Maximale krachtoverbrenging
- Kantelt niet
Kleine verzonken kop
Voor optimaal verzinken in MDF zonder te buigen
Dunne schroefkern
voorkomt dat de schroef zich "in het materiaal drukt"
Gegroefde schroefbasis
voor optimale verdeling van spanen
Asymmetrische draad
Hoge treksterkte
Lange boorpunt
Meer spaanruimte waardoor er tijdens het schroeven minder kracht op het materiaal wordt uitgeoefend
Forstner boorpunt
Uitstekend boorresultaten: nauwkeurige positionering dankzij centreerpunt
Let erop dat u een afstand van 30 mm tot de rand aanhoudt (rand van de kopse kant).
Omdat de verschillende fabrikanten materiaal van verschillende dichtheid produceren, adviseren wij om eerst enkele tests te doen wanneer schroefverbindingen aan de smalle zijde aangebracht moeten worden. Het wordt aanbevolen de kleinst mogelijke diameter te gebruiken (3,5 mm)
Alle schroefverbindingen in MDF vereisen dienen aan de kopse kant uitgevoerd te worden. Voor het bevestigen van beslag op het oppervlak dient u ASSY MDF-schroeven zonder boorpunt te gebruiken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!