Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SET ASSY MDF MIX D-4 2.502-delig
Volledige MDF ASSY schroevenset met vuller en spatels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
"Inhoud:
1000 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165394050
De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant. Daarmee is deze schroef bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld corpusbouw.
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165394060
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165333535
De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant.
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165333540
1 x Set Japanse plamuurmessen, verenbandstaal, art. n° 0695940920
Met vijf van elk formaat: 50 mm, 80 mm, 100 mm en 120 mm
1 x Plamuur VAKU 20, art. n° 089260202
Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!