Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SET ASSY MDF MIX D-4.5 2.002-delig
Volledige ASSY MDF set met vuller en 20 spatels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
"Inhoud:
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165333535
De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant.
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165333540
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165394550
De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant. Daarmee is deze schroef bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld corpusbouw.
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165394560
1 x Set Japanse plamuurmessen, verenbandstaal, art. n° 0695940920
Met vijf van elk formaat: 50 mm, 80 mm, 100 mm en 120 mm
1 x Plamuur VAKU 20, art. n° 089260202
Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!