Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus FBS Vensterbouwschroeven
Voor het monteren van beslag op houten kozijnen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AW 20-aandrijving
Uitstekende krachtoverdracht en minder snel slijtende bits, zelfs bij gebruik in automatische apparatuur
Scherpe, enkelgangs asymmetrische draad
Hoge doldraaimomenten en uittrekwaarden
Oppervlak
Staal galvanisch verzinkt, blauw
Kunststof anti-frictie coating
Laag indraaimoment
Verzonken lenskop Ø 7,0 mm
Kop verzinkt mooi in plug, zelfs bij bevestiging in een hoek of in platte pluggen.
Geribbeld oppervlak
Het doldraaimoment is zo hoog dat doldraaien van de schroef wordt voorkomen, in het bijzonder in zacht hout.
Boorpunt
Het hout kan niet splijten of scheuren.
ETA-10/0190
Alle beslagelementen, zoals aandrijfelementen, hoek- en schaarlagers en sluitmechanismen, kunnen zonder voorboren op houten kozijnen worden bevestigd
Alle beslagelementen, zoals aandrijfelementen, hoek- en schaarlagers en sluitmechanismen, kunnen zonder voorboren op houten kozijnen worden bevestigd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!