Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop
Schroef met voldraad met speciale geometrie en boorpunt voor MDF voor het monteren van achterwanden in MDF-materiaal zonder voorboren, splijten of uitstulpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Schroefbevestiging zonder naden of uitstulpingen in MDF-frontpanelen
- Optimalisatie en verlenging van de boorpunt voor schroefbevestigingen zonder spleten of uitstulpingen
Krachtige verbinding van bijvoorbeeld dunne vezelplaten voor achterwanden van meubilair
- Grote platte tellerkop voor een sterke bevestiging van bijvoorbeeld dunne vezelplaten als achterpanelen voor meubels
- Visueel aantrekkelijke vlakke schroefverbinding
- Grote kopdiameter met kleine draaddiameter voor een sterke verbinding
Maximale uittrekkracht en minimaal splijten
- Schroefdraad afgestemd op MDF-materiaal
- Optimale verdeling van boorspanen door gekartelde schroefkern
- Voorkomt splijten van het MDF-materiaal door de dunne kerndiameter en extra hoge draadflanken
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(IV)-vrij, laagdikte 5 µm
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- MDF-schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houtplaten in MDF. De speciaal afgestemde geometrie en draadbasis voorkomen zoveel mogelijk druk- en splijtplekken. Vanwege de verschillende MDF-kwaliteiten zijn voorafgaande tests vereist
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!