Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY®plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 CSMP universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

Universele deeldraad schroef met verzonken kop met freesholtes voor naadloze montage dicht bij randen, zonder voorboren, van hout-houtverbindingen in droge of vochtige binnenruimtes

  • Koptype: Platverzonken kop
  • Kopdetails: Gefreesde groeven
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Uitvoering: Met as
  • Vorm van de punt: Boorpunt
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 47-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Schroefdraadl... Schroefdraadl... Aantal VE
Prijs/VE
0178113535
3,5 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm
500 st
0178113540
3,5 mm 40 mm 22 mm 25,5 mm
500 st
0178113545
3,5 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm
500 st
0178113550
3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm
500 st
017811430
4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm
500 st
017811435
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm
500 st
017811440
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm
500 st
017811445
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm
500 st
017811450
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm
500 st
0178114535
4,5 mm 35 mm 17 mm 21 mm
500 st
0178114540
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm
500 st
0178114545
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm
500 st
017811455
4 mm 55 mm 31 mm 34,5 mm
250 st
0178114550
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm
250 st
0178114560
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm
250 st
0178114570
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm
200 st
0178114580
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm
200 st
017811460
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm
250 st
017811470
4 mm 70 mm 31 mm 34,5 mm
200 st
0178115100
5 mm 100 mm 48 mm 52 mm
200 st
017811550
5 mm 50 mm 26 mm 30 mm
250 st
017811560
5 mm 60 mm 33 mm 37 mm
250 st
017811570
5 mm 70 mm 38 mm 42 mm
200 st
017811580
5 mm 80 mm 38 mm 42 mm
200 st
017811590
5 mm 90 mm 43 mm 47 mm
200 st
0178116100
6 mm 100 mm 55 mm 60 mm
100 st
0178116120
6 mm 120 mm 65 mm 70 mm
100 st
0178116140
6 mm 140 mm 65 mm 70 mm
100 st
0178116160
6 mm 160 mm 65 mm 70 mm
100 st
0178116180
6 mm 180 mm 65 mm 70 mm
100 st
0178116200
6 mm 200 mm 65 mm 70 mm
100 st
0178116220
6 mm 220 mm 65 mm 70 mm
100 st
0178116240
6 mm 240 mm 65 mm 70 mm
100 st
017811680
6 mm 80 mm 45 mm 50 mm
200 st
017811690
6 mm 90 mm 45 mm 50 mm
200 st
0178118140
8 mm 140 mm 75 mm 80,5 mm
75 st
0178118160
8 mm 160 mm 75 mm 80,5 mm
75 st
0178118180
8 mm 180 mm 75 mm 80,5 mm
75 st
0178118200
8 mm 200 mm 75 mm 80,5 mm
75 st
0178118220
8 mm 220 mm 95 mm 100,5 mm
75 st
0178118240
8 mm 240 mm 95 mm 100,5 mm
75 st
0178118260
8 mm 260 mm 95 mm 100,5 mm
75 st
0178118280
8 mm 280 mm 95 mm 100,5 mm
75 st
0178118300
8 mm 300 mm 95 mm 100,5 mm
75 st
0178118400
8 mm 400 mm 95 mm 100,5 mm
50 st
0178118430
8 mm 430 mm 95 mm 100,5 mm
50 st
0178118480
8 mm 480 mm 95 mm 100,5 mm
25 st
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Zuiver verzinken in zachthout of houtmateriaal


  • Eenvoudig verzinken van schroefkop in hout dankzij geoptimaliseerde freesholtes

  • Geen splintering in gecoate spaanplaat door een verbeterd freeseffect en een groter aantal freesholtes tot ∅ 4,5 mm

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).