Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY®plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 CSMP Speciaal universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

Universele deeldraad schroef met verzonken kop met freesholtes voor naadloze montage dicht bij randen, zonder voorboren, van hout-houtverbindingen in droge of vochtige binnenruimtes

  • Nominale diameter: 4 mm
  • Koptype: Platverzonken kop
  • Kopdetails: Gefreesde groeven
  • Kopdiameter: 8 mm
  • Kophoogte: 2,5 mm
  • Interne aandrijving: RW20
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Uitvoering: Met as
  • Draadvorm: Enkele draad
  • Kerndiameter: 2,5 mm
  • Vorm van de punt: Boorpunt
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Minimale inschroefhoek: 0 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Multiplex, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout, Constructiehout (KVH), OSB, Spaanplaat, Massief houten paneel (SWP)
  • Toepassingsgebied: Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Schroefdraadl... Schroefdraadl... Productgewicht (per stuk) Aantal VE
Prijs/VE
0178914030
30 mm 18 mm 21 mm 1,720 g
500 st
0178914035
35 mm 23 mm 26 mm 2,100 g
500 st
0178914040
40 mm 23 mm 26 mm 2,258 g
500 st
0178914045
45 mm 25 mm 28 mm 2,574 g
500 st
0178914050
50 mm 30 mm 33 mm 2,700 g
500 st
0178914055
55 mm 35 mm 38 mm 5 g
250 st
0178914060
60 mm 35 mm 38 mm 5 g
500 st
0178914070
70 mm 45 mm 48 mm 4 g
200 st
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Korte randafstanden


  • Boren op plaatsen met korte toegestane randafstanden (3xd) dankzij de wigvormige boorpunt met parallelle snijkanten

  • Naadloze montage

  • Het hout splijt en breekt niet

  • Lange schroeven lopen nauwelijks weg


Zuiver verzinken in zachthout of houtmateriaal


  • Eenvoudig verzinken van schroefkop in hout dankzij geoptimaliseerde freesholtes

  • Geen splintering in gecoate spaanplaat door een verbeterd freeseffect en een groter aantal freesholtes tot ∅ 4,5 mm

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).