Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60°
Speciale deeldraadschroef, gemaakt van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met kleine top head en freesribben. Geschikt voor het dicht bij randen naadloos bevestigen van kwetsbare glazen strips of plinten in gebieden buiten die voortdurend worden blootgesteld aan weersinvloeden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt
- Positioneren en boren zonder splinters
- Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)
- Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen
- Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad
Goed ontworpen, onopvallende montage van houten componenten
- Kleine schroefkop met afgeronde lenskop voor een goed ontworpen, onopvallende montage
- Zeer effectieve freesribben voorkomen dat smalle houten profielen splijten
Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad
- Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie
- Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden
- Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2
- Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2
- Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
- Wij adviseren de Würth-software of overeenkomstige ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. In de Würth houtbouwsoftware kan ontworpen worden met ASSY schroeven vanaf diameter 5mm.
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.
Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!