Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY plus 4 A2 P CSMR60 houtgevelschroef roestvast staal A2 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60°
Speciale schroef met deeldraad en onderkopdraad met sterk samentrekeffect, van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met kleine verzonken kop en freesribben voor een vlakke naadloze montage dicht bij randen, zonder voorboren, van houten gevels, plinten, hekken, enz. in buitengebieden die voortdurend blootstaan aan weersinvloeden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RW-aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging
- Groter contactoppervlak bij de bit zorgt voor meer vermogen
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleefeffect door nauwkeurige passing
- Minder bitwisselingen, één bit voor meerdere schroefdiameters
- Compatibiliteit met voorgaande AW aandrijving
Eenvoudig verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten en in hardgefabriceerde planken
- Kleine 60° verzonken kop en daardoor smallere geometrie voor gebruik in naden of voor messing-en-groefverbindingen
- Minder splijting van het te bevestigen onderdeel bij het inbrengen van de schroef
- Zeer hoge freesprestaties vanwege freesribben in de verzonken kop
Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische grove draad
- Optimale combinatie van boorpunt en draadgeometrie
- Uitstekende verankering in hout door asymmetrische plaatsing van draadflanken
Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt
- Spaanvrij positioneren en boren
- Krachtig en nauwkeurig boren dankzij boorsnijkanten (vergelijkbaar met Forstnerboor)
- Centreerpen zorgt voor nauwkeurige positionering op harde oppervlakken zonder slippen
- Snel schroeven door geleidelijke start van de schroefdraad
Roestvast voor gebruik in toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden
- Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch RVS A2
- Kan worden gebruikt in een landelijke of stedelijke omgeving of industriële omgeving zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2
- Met wrijvingsverlagende coating voor gemakkelijk schroeven
- Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).
Voor het naadloos bevestigen van twee houtelementen.
De onderkopdraad heeft een kleinere spoed en een grotere buitendiameter maakt het mogelijk om twee houten elementen naadloos te verbinden. De schroefkop kan vlak met het materiaaloppervlak worden gepositioneerd.
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!