Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY®plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 A2 CSMR universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop

Universele schroef met deeldraad van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met freesribben, voor naadloze montage zonder voorboren dicht bij randen van hout-houtverbindingen in buitengebieden die voortdurend blootstaan aan weersinvloeden

  • Koptype: Platverzonken kop
  • Kopdetails: Freesribben
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Uitvoering: Met as
  • Draadvorm: Enkele draad
  • Vorm van de punt: Boorpunt
  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Minimale inschroefhoek: 0 graden
  • Toepassingsgebied: Buitenshuis, Balkon, Elementbouw, Gevel, Vochtige omgeving, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw, Speeltoestellen, Loopbrug, Terras, Omheining
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 30-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Schroefdraadl... Schroefdraadl... Aantal VE
Prijs/VE
0166360120
6,5 mm 120 mm 65 mm 70 mm
100 st
0166360140
6,5 mm 140 mm 65 mm 70 mm
100 st
0166360160
6,5 mm 160 mm 65 mm 70 mm
100 st
0166360180
6,5 mm 180 mm 65 mm 70 mm
100 st
0166360200
6,5 mm 200 mm 65 mm 70 mm
100 st
016636060
6,5 mm 60 mm 32 mm 37 mm
200 st
016636070
6,5 mm 70 mm 37 mm 42 mm
200 st
016636080
6,5 mm 80 mm 45 mm 50 mm
200 st
016636090
6,5 mm 90 mm 45 mm 50 mm
200 st
016634030
4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm
500 st
016634035
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm
500 st
016634040
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm
500 st
016634045
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm
500 st
016634050
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm
500 st
016634060
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm
250 st
016634540
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm
500 st
016634545
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm
500 st
016634550
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm
500 st
016634560
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm
250 st
016634570
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm
200 st
016634580
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm
200 st
0166350100
5,5 mm 100 mm 48 mm 52,5 mm
200 st
016635040
5,5 mm 40 mm 20 mm 24,5 mm
250 st
016635045
5,5 mm 45 mm 23 mm 27,5 mm
250 st
016635050
5,5 mm 50 mm 28 mm 32,5 mm
250 st
016635060
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm
250 st
016635070
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm
250 st
016635080
5,5 mm 80 mm 38 mm 42,5 mm
200 st
016635090
5,5 mm 90 mm 43 mm 47,5 mm
200 st
0166360100
6,5 mm 100 mm 55 mm 60 mm
100 st
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).