Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 3.0 FES vensterhoekschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES vensterhoekschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES vensterhoekschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES vensterhoekschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 FES vensterhoekschroef

Vensterhoekschroef die als enige verbindingselement kan worden gebruikt bij het schroeven van houten kozijnen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Meer dan 8% besparing op materialen


Bij pen-en-gatverbindingen worden de elementen in elkaar geschoven. Bij ASSY FES 3.0 schroefverbindingen worden stuikverbindingen gebruikt, waardoor ca. 8% materiaal kan worden bespaard.



Hogere kwaliteit en duurzaamheid


De ASSY FES 3.0 maakt kosteneffectieve productie van afzonderlijke onderdelen mogelijk, inclusief coating van kopshout, wat leidt tot een grotere duurzaamheid zonder waterschade aan de kruisverbindingen.



Gestroomlijnd productieproces, lagere kosten


ASSY FES 3.0 stroomlijnt uw productie. Pen- en gat-freesmachines, compressie- of droogtijd zijn niet nodig.



Sterke verbinding


Dankzij de asymmetrische draad met wisselende spoed in combinatie met de kunststof non-wrijvingscoating voor een laag inschroefkoppel.



Eerste getest systeem


De vensterhoekmontage met de ASSY FES 3.0 is getest en is het eerste systeem met een algemene ift-certificering (testrapport nr. 12-002648, PR 12) volgens ift-richtlijn FE-08-1.

Opmerking

Boorgatdiameter: 6mm


Deze verbinding kan ook worden gewapend met pluggen

ift-gecertificeerd testrapport nr. 12-002648 PR12