Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vensterbouwschroef ASSY® FBS Cut
Vensterbouwschroef ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 1
Vensterbouwschroef ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 2
Vensterbouwschroef ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 3
Vensterbouwschroef ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vensterbouwschroef ASSY® FBS Cut

De ASSY schroef voor alle soorten beslag voor de constructie van houten raamkozijnen en meubels.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Snijgleuf in punt


De in de punt gefreesde snijgleuf voorkomt dat splijtkracht wordt uitgeoefend door de schroef in hout, vooral wanneer de schroef vlak bij randen wordt gebruikt.



Speciale verzonken kop, diameter 7,2 mm, met lichte lens en remgroeven onder de kop


  • Speciale kopvorm — past precies in het beslag.

  • Dankzij de remgroeven onder de kop wordt doldraaien van de schroef in het beslag voorkomen.


Machinaal aan te drijven AW-aandrijvingssysteem


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur van bit

  • Optimale centrering

  • Grootst mogelijk contactoppervlak


Asymmetrische draad


Enkelgangs schroefdraad met scherpe punt. Schroef met ringdraad en snijgleuf in punt, zodat ook gemakkelijk vlak bij randen kan worden gewerkt zonder het hout te splijten. Het indraaimoment is aanzienlijk kleiner dan dat van conventionele spaanplaatschroeven wat de levensduur van zowel de machine als de bits verlengt.