Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 RCS bevestigingsschroef Vermessingd staal voldraad verzonken lenskop

Universele voldraadschroef met verzonken kop voor het bevestigen van vermessingd beslag aan hout of houtmaterialen in meubelbouw, winkelinrichting of interieurbouw in droge binnenruimtes of beschutte buitrenruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vormsluitende verbinding van de 90° verzonken kop op beslag van metaal met een 90° verzinking of in houten materialen met een hoge dichtheid


  • Visueel aantrekkelijke verbindingen door de lensvormige, afgeronde kop

  • Wordt samengetrokken zonder freeselementen in de kop, de kop wordt ingevoegd door te drukken


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)