Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop

Krachtige deeldraad schroef met versterkte schacht voor hout-houtverbindingen met onderlegring of nauwkeurige 90° metaal-houtverbindingen in houtconstructiebouw in droge of overdekte ruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 59-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurige passing in metaal en zeer hoge krachtoverbrenging gecombineerd met twee soorten aandrijvingen


  • Versterking van de schacht aan de onderkant

  • Combinatie van zeskant- en RW-aandrijving


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de schachtfrees

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de schachtfrees in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in gebieden die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 combi te gebruiken

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)