Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 A2 WH tellerkopschroef A2 roestvast staal blank deeldraad tellerkop

Deeldraad schroef van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met grote tellerkop voor hout-houtverbindingen in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 24-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Visueel aantrekkelijke schroefverbinding op houten oppervlak


  • Zeer hoge waarden voor het doortrekken van de kop en een sterk samentrekeffect dankzij een grote diameter van de kop


Hoger breukmoment


  • Hogere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de enkelvoudige schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)