Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 A2 CSMR hardhout Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop

Deeldraad schroef van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met verzonken freeskop voor universele hout-houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische flankgeometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen


  • De schroef bijt snel door het ontwerp van de doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef

  • Niet-spreidend inschroeven dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
Opmerking
  • Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (snijpunt, boorpunt, groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead