Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 zink-nikkel Houtschroef
Voor bijzondere toepassingen in gebruiksklassen 1 en 2. Combineert de stabiliteit van een stalen schroef met uitzonderlijk goede bescherming tegen roest dankzij het extreem corrosiebestendige oppervlak in zouthoudende lucht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Corrosiebestendigheid is vijf keer groter dan een geel verzinkt oppervlak (500 uur in zoutsproeitest volgens DIN-EN ISO 9227)
- De coating geeft de ASSY-schroef een hoogwaardig roestvrijstalen uiterlijk
- Vrij van chroom VI
Asymmetrische draad
Voorkomt doordraaien en maakt inschroeven gemakkelijk
AW-aandrijving
Voor perfecte klemming van de bit
Freesholtes
Voor schoon verzinken - ook in fittingen
Freesgedeelte
Voor minder wrijving op de as (met diameters van 5 mm of meer en lengtes van 70 mm of meer)
Ring- of tegendraad
bij de punt, kan dicht bij randen worden geschroefd
Schroeven mogen niet worden gebruikt voor
- Hout dat grote hoeveelheden looizuur bevat
- Onder druk geïmpregneerd hout
- Directe verwering (gebruiksklasse 3)
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.
Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.
ETA-11/0190
Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.
Geschikt voor gebruik buitenshuis conform gebruiksklasse 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (overdekte, open constructies)
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!