Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving.
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Asymmetrische draad - hogere snelheid
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
- Voor sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven
- Enkele draad
AW-aandrijving - krachtiger
- Optimale krachtoverbrenging
- Uitstekende pasvorm
- Snelle lokalisering
- Goed aanzetten van de schroef
- Schroef raakt praktisch niet los
- Kantelt niet
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
- Slechts 5 bitmaten voor de diameters van 3,0 tot 12,0 mm
Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, vooral bij inschroeven bij randen
- Vermindering van het indraaimoment
- Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden
De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.
Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen schroeven te gebruiken die geen geoptimaliseerde boorpunt hebben (boor), tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, etc.), bijv. de Würth ASSY D Pluggenschroef, voorloopnummers 0151 (verzonken kop) en 0153 (lenskop).
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!