Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 3.0 geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Voor universeel gebruik in meubelbouw, interieurafwerking en timmerhandwerk.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verzinkt staal, geel, deeldraad, zelfverzinkende kop met freesholtes, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Ondergronden:


Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.


Freesholtes - verzinken overal


  • Geschikt voor hout en beslag

  • Minimale schade aan houten materialen met coating

  • Minder spanen aan de oppervlakte


Schachtfrees – de "hulpmotor" voor geringe kracht


  • Vermindering van het indraai- en kopverzinkmoment, met name bij lange schroeven

  • Bescherming van inschroefgereedschap

  • Vanaf diameter = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven

  • Dubbele draad: 3,0-4,5 mm

  • Grove draad: 5,0-12,0 mm


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Uitstekende pasvorm

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Ring-/tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad

  • Ringdraad: 3,0-4,5 mm

  • Tegendraad: 5,0-12,0 mm
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.


Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190