Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spaanplaatschroef ASSY® 3.0
Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd, voldraad, verzonken lenskop, AW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Asymmetrische draad - hogere snelheid
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
- Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven
- Dubbele draad: 3,0-4,5 mm
- Grove schroefdraad: 5,0-12,0 mm
AW-aandrijving - krachtiger
- Optimale krachtoverbrenging
- Zeer goede passing
- Snelle plaatsing
- Schroef zet zich vast
- Vrijwel geen uitdraaien van de bit
- Geen gewiebel
- Geen beschadiging aan oppervlaklaag van schroef
- Slechts 5 bitgroottes voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm
Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen
- Vermindering van het indraaimoment
- Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.
Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelrand, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D Pluggenschroef, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!