Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Ondergronden:
Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.
Freesholtes - verzinken overal
- Geschikt voor hout en beslag
- Minimale schade aan houten materialen met coating
- Minder spanen aan de oppervlakte
Asymmetrische draad - hogere snelheid
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
- Sneller indraaien dan conventionele spaanplaatschroeven
- Grove draad: 5,0-12,0 mm
AW-aandrijving – krachtiger
- Optimale krachtoverdracht
- Zeer goede passing
- Snel te vinden
- Goed aanzetten van de schroef
- Vrijwel geen uitdraaien van de bit
- Geen kantelen
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
- Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm
Tegendraad – minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen
- Vermindering van het indraaimoment
- Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
- Tegendraad: 5,0-12,0 mm
De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen schroeven te gebruiken zonder geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).
Bij metaalschroefverbindingen moet een exact gepositioneerd verzonken boorgat in stalen onderdelen worden aangebracht.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Voor hout-op-hout en staal-op-hout verbindingen, meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking en interieurbouw.
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Om de randafstanden te beperken, kunt u een voorgeboord gat maken afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!