Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 3.0 vernikkeld Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vernikkeld Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vernikkeld Spaanplaatschroef - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 vernikkeld Spaanplaatschroef

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Vernikkeld staal, voldraad, verzonken lenskop, AW-aandrijving.



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad — hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven

  • Grove draad:


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Schroef raakt praktisch niet los

  • Kantelt niet

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters van 3,0 tot 12,0 mm


Ring-/tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, vooral bij vastschroeven bij randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Door stotende werking van ringdraad nauwelijks barsten

  • Ringdraad: tot 4,5 mm

  • Tegendraad: vanaf 5,0 mm
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.



De vernikkelde oppervlaktecoating is alleen geschikt voor decoratieve doeleinden = niet voor corrosiebescherming!



Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een els een exacte uitsparing in de metalen lip.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.