Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 Raveeldragerschroef
Met schroefkop voor voorgevormde raveeldrager/plaatverbindingen, in het bijzonder voor houtverbindingen in winkelinrichtingen, voor betonmallen, in de bouw en bij renovatiewerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Galvanisch verzinkt staal, deeldraad, schroefkop raveeldrager, AW-aandrijving
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Versterkte kop met vergroot contactoppervlak
Hoge contactdruk
Cilindrische versteviging onder de kop rondom buitendiameter
Past in voorgevormde plaatverbindingen, hoge afschuifwaarden
Asymmetrische ruwe draad
Snel inschroeven en hoge uittrekwaarden
Gepatenteerde punt met tegendraad
Verminderd splijteffect, snelle grip en exacte positionering
AW-aandrijving
Wiebelvrije, zekere plaatsing van de schroef
Materiaal
Hoogvast staal voor hoge breukmomenten/galvanisch verzinkt, blauw gecoat (A2K).
De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.
Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een els een exacte uitsparing in de metalen lip.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.
ETA-11/0190
Houd rekening met de specificaties van de algemene technische goedkeuring ETA-11/0190 en de vorm van de te plaatsen plaat.
Ideaal voor voorgevormde plaatverbindingen die later weer moeten worden gedemonteerd of voor hoogbelaste houten kruisverbindingen.
Vergelijkbare afschuifwaarden en hogere uittrekwaarden ten opzichte van 4,0 mm-ankernagels.
Goedgekeurd voor voorgevormde platen met een dikte van 1,5 mm.
Directe bevestiging van plaatmetaal en voorgevormde platen op naaldhout, houtmateriaal dat van naaldhout is gemaakt, multiplex, gelamineerd fineerhout en hardhout. Voorboren in naaldhout is niet noodzakelijk. Hardhout moet worden voorgeboord conform ETA 11/0190.
Inschroefhoek 0° tot 90°.
Voorboren in massief hout en houten materialen van naaldhout toegestaan. Hardhouten oppervlakken moeten worden voorgeboord volgens ETA 11/0190 (naaldhout d = 3,0 mm; hardhout d = 3,5 mm).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!