Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY® 3.0 combi Houtschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 combi  Houtschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 combi  Houtschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 combi  Houtschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 combi Houtschroef

Voor hechte schroefverbindingen metaal/hout en hout/hout in combinatie met U-ringen, vooral voor houtconstructies en timmerwerk.

  • Koptype: 6KT
  • Interne aandrijving: AW 40
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Uitvoering: Met as
  • Draadvorm: Grove draad
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Geschikt voor ondergrond: Multiplex, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout
  • Toepassingsgebied: Constructieve houtbouw, Elementbouw, Houtpanelenconstructie, Metaal-houtaansluiting
  • Vorm van de punt: Punt met tegendraad
  • Punthoek: 34 graden
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Minimale inschroefhoek: 0 graden
  • ROHS-conform: Ja
  • Goedkeuring: ETA-11/0190

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kophoogte Externe aandrijving Aantal VE
Prijs/VE
0184208280
8 mm 280 mm 4,5 mm SW12
75 st
0184208100
8 mm 100 mm 4,5 mm SW12
75 st
0184210220
10 mm 220 mm 5 mm SW15
50 st
0184208220
8 mm 220 mm 4,5 mm SW12
75 st
018421080
10 mm 80 mm 5 mm SW15
50 st
018420880
8 mm 80 mm 4,5 mm SW12
75 st
0184210200
10 mm 200 mm 5 mm SW15
50 st
0184208120
8 mm 120 mm 4,5 mm SW12
75 st
0184208200
8 mm 200 mm 4,5 mm SW12
75 st
0184212480
12 mm 480 mm 5,5 mm SW17
25 st
0184210400
10 mm 400 mm 5 mm SW15
50 st
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
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
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
Verzinkt staal, blauw gepassiveerd, deeldraad



De combi-kop met AW-aandrijving en versterkte schacht is extreem veelzijdig en zorgt voor een goede krachtoverdracht.



Dankzij de asymmetrische, grove draad met kunststof coating met tegendraad en braam wordt de inschroeftijd 30% korter en minder kans op splijten tijdens het gebruik.



Kop:


Gecombineerde zeskantkop + AW-aandrijving en versterkte schacht voor zeer flexibele krachtoverbrenging en perfecte aansluiting van metalen verbindingen.



Schroefdraad:


Asymmetrische, grove, scherpe draad voor korte inschroeftijden.



Kunststof glijcoating:


Het inschroeven gaat gemakkelijker doordat er minder wrijving is.



Schachtfrees


Dankzij de schachfrees na de schroefdraad wordt het inschroefmoment met 20% verminderd.



Punt


Verminderde kans op splijten dankzij tegendraad.

Opmerking

U kunt gebruikmaken van de rekensoftware van Würth (online of downloaden voor offline gebruik) voor een statische aanbeveling op maat. Voor eenvoudige standaardtoepassingen raadpleegt u de rekentabellen. Vraag uw verkoper om een gratis exemplaar.



Spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikte voor het gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190