Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef
ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef - 1
ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef

De ASSY 3.0 SKII met een kleinere, platte, getrapte flenskop is ontworpen voor universeel gebruik in de houtbouw-/timmerwerksector. Voor toepassingen waarbij verzinkfrezen en effectieve samentrekking nodig is.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Gehard staal, blauw gepassiveerd (A3K), getrapte flenskop, AW-aandrijving, schachtfrees, deel schroefdraad, tegendraad



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Getrapte flenskop


  • Combineert de eigenschappen van een verzonken kop met die van een flenskop. Geeft hoge krachten door, maar kan worden verzonken

  • Schroefkop ligt gelijk met het houtoppervlak

  • Minder schroefvarianten nodig, zodat minder voorraad is vereist


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging, uitstekende pasvorm, snelle lokalisering

  • Kantelt niet, geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Ideaal voor boven het hoofd werken


Schachtfrees – de “hulpmotor" voor geringe kracht


  • Indraai- en kopverzinkmoment gereduceerd met ongeveer 20%, met name bij lange schroeven

  • Vriendelijk voor uw gereedschap en verlengt levensduur van de accu


Asymmetrische grove draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven - tijdsbesparing van 30%


Punt


34° punt voor nauwkeurige positionering



Tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment


Oppervlak


  • Blauw gepassiveerd, A3K, Cr III, min. 8μm
Opmerking

Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan de elementen, of in vochtige en/of chloorhoudende ruimten.


Voor buitentoepassingen en in ruimten die kort of continu worden blootgesteld aan een hoge vochtigheid, dient u de roestvaststalen schroef ASSY 3.0 SK A2, voornummer 0181, te gebruiken.


Hardhout moet worden voorgeboord conform ETA -11/0190.



Gebruik Würth houtbouwtimmerwerksoftware om de ASSY schroeven met een diameter van meer dan 5 mm te meten.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen.


Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.

ETA-11/0190