Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY® 3.0 SK Houtschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Houtschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Houtschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Houtschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 SK Houtschroef

De ASSY 3.0 SK, met grote flenskop en voldraad, is speciaal ontworpen voor het vastschroeven van gevormd plaatmetaal aan houtconstructies, bijvoorbeeld plaatmetaal aan palen.

  • Nominale diameter: 6 mm
  • Lengte: 35 mm
  • Schroefdraadlengte (lg): 31 mm
  • Koptype: Schijfkop
  • Kopdiameter: 14 mm
  • Kophoogte: 3 mm
  • Interne aandrijving: AW 30
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Draadvorm: Grove draad
  • Kerndiameter: 3,9 mm
  • Vorm van de punt: Punt met tegendraad
  • Punthoek: 34 graden
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Minimale inschroefhoek: 0 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, Hardhout, LVL, Baubuche (gelamineerd fineerhout), OSB
  • Toepassingsgebied: Constructieve houtbouw, Rechtopstaande schroef, Houtbouw, Verpakking
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Schroefdraadl... Koptype Aantal VE
Prijs/VE
018400635
6 mm 35 mm 31 mm Schijfkop
100 st
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
Verzinkt staal, blauw, voldraad, zelfverzinkende kop, AW-aandrijving, tegendraad


  • Verbindt het hout in plaats van het te splijten


Grote flenskop


  • Hoge penetratieweerstand


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Schroef raakt praktisch niet los

  • Kantelt niet

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef


Asymmetrische grove draad — hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Voldraad voor hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven


Tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Nauwkeurige positionering
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.


Gebruik Würth-houtbouwtimmerwerksoftware om ASSY-schroeven met een diameter van meer dan 5 mm te meten. Spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikte voor het gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering van de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), maar wel de Würth ASSY D pluggenschroef, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop). Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.

ETA-11/0190