Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 3,0 SK houtbouwschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3,0 SK houtbouwschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3,0 SK houtbouwschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3,0 SK houtbouwschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3,0 SK houtbouwschroef

De ASSY 3.0 SK met een grote flenskop is vooral geschikt voor trappenbouw/houtbewerking en timmerwerkzaamheden. Voor schroefverbindingen in trappenbouw, elementbouw, hout- en passiefhuisbouw.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 22-uitvoeringen
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
Gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, deeldraad, grote flenskop, AW-aandrijving, tegendraad



Verbindt het hout in plaats van het te splijten


Ondergronden:


Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.



Grote flenskop


  • Zeer hoge penetratieweerstand/consolidatie

AW-aandrijving – krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Zeer goede passing

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 3 bitmaten voor de diameters 5,0 tot 12,0 mm

Schachtfrees – de "hulpmotor" voor geringe kracht


  • Vermindering van het inschroef- en kopverzinkmoment met circa 20%, met name bij lange schroeven

  • Bescherming van inschroefgereedschap

  • Vanaf diameter = 5 mm, L = 70 mm

Asymmetrische grove draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven - tijdsbesparing van 30%

Punt


  • Zeer nauwkeurige plaatsing dankzij de 34°-punt

Tegendraad – minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
Opmerking

Spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikte voor het gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen schroeven te gebruiken die geen geoptimaliseerde boorpunt hebben (boor), tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, etc.), bijv. de Würth ASSY D Pluggenschroef, artikelnummers 0151 (verzonken kop) en 0153 (lenskop).




Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.