Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 3.0 SK Hout-bouwschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Hout-bouwschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Hout-bouwschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Hout-bouwschroef - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Hout-bouwschroef - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Hout-bouwschroef - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Hout-bouwschroef - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 SK Hout-bouwschroef

De ASSY 3.0 SK met een grote flenskop is vooral geschikt voor trappenbouw/houtbewerking en timmerwerkzaamheden. Voor schroefverbindingen in trappenbouw, elementbouw, hout- en passiefhuisbouw.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen
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
Gehard staal, galvanisch verzinkt, geel gecoat, deeldraad, grote tellerkop, AW-aandrijving, tegendraad


  • Verbindt het hout in plaats van het te splijten


Ondergronden:


Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.


Grote flenskop


  • Zeer hoge penetratieweerstand/consolidatie


AW-aandrijving – krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Zeer goede passing

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 3 bitmaten voor de diameters 5,0 tot 12,0 mm


Schachtfrees – de "hulpmotor" voor geringe kracht


  • Vermindering van het inschroef- en kopverzinkmoment met circa 20%, met name bij lange schroeven

  • Bescherming van inschroefgereedschap

  • Vanaf diameter = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrische grove draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven - tijdsbesparing van 30%


Punt


  • Zeer nauwkeurige plaatsing dankzij de 34°-punt


Tegendraad – minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
Opmerking

Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan de elementen, of in vochtige en/of chloorhoudende ruimten. Voor buitentoepassingen en in ruimten die kort of continu worden blootgesteld aan een hoge vochtigheid, dient u de roestvaststalen schroef ASSY 3.0 SK A2, voornummer 0181, te gebruiken.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop). Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.


Hardhout moet worden voorgeboord conform ETA -11/0190.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.