Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 SK Houtschroef A2
Roestvast staal A2. Met grote schijfkop, speciaal voor gebruik in de fotovoltaïsche branche, de houtbranche en bij ambachtelijke houtbewerking, voor verschroevingen in buitenbereiken, vochtige ruimten en zouthoudende atmosferen. AW-aandrijving, deeldraad.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Punt
- Zeer nauwkeurig te positioneren dankzij de 30° punt.
- Schroef met ringdraad bij de punt, waardoor de splijtkrachten van het hout aanzienlijk worden verminderd, in het bijzonder langs de randen.
- Het indraaimoment is aanzienlijk kleiner dan dat van conventionele spaanplaatschroeven. Hierdoor wordt de levensduur van zowel de machine als de bits verlengd.
Draad
Eenvoudig inschroeven dankzij asymetrische, grove draad
Stiftfrees
De stiftfrees na de draad zorgt voor een 20% lager draaimoment.
Kop:
- Grote schotelkop met AW-aandrijving
- Betere krachtoverdracht
- Optimaal centreren
- Lange levensduur
- Gelijkmatige krachtoverdracht voorkomt dat de coating van het oppervlak beschadigd raakt
Materiaal:
Roestbestendig austenitisch roestvast staal A2 (1.4301, 1.4567)
Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen.
Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt alleen aanbevolen voor atmosferische processen in een landelijke omgeving, en ook hier gelden uiterste restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.
ETA-11/0190
Universeel gebruik in PV-systemen, timmerwerk en ambachtelijke houtbewerking, voor een sterke verbinding van twee delen
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de bevestiging zonder els. Om de randafstanden te beperken, maakt u een voorgeboord gat afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!