Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef
Universeel toepasbaar voor het bevestigen van rvs platen op een houten ondergrond in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roestvast staal A2, deeldraad, lenskop, AW-aandrijving
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Asymmetrische draad - hogere snelheid en hogere treksterkte
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
- Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven
AW-aandrijving - krachtiger
- Optimale krachtoverbrenging
- Uitstekende pasvorm
- Snelle lokalisering
- Goed aanzetten van de schroef
- Schroef raakt praktisch niet los
- Kantelt niet
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
- Slechts 5 bitmaten voor de diameters van 3,0 tot 12,0 mm
Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, vooral bij inschroeven bij randen
- Vermindering van het indraaimoment
- Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden
Materiaal:
Corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal (1.4301; 1.4567)
Voorboren tot kerndiameter in massief hardhout
ASSY 3.0 A2 zijn beperkt bestand tegen zuren en ongeschikt voor chloorgashoudende atmosferen
Gebruik Würth-houtbouwsoftware om de ASSY schroeven met een diameter van 5 mm of meer te meten. Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).
In de volgende ISER-tabel (Duits informatiepunt voor roestvast staal, roestvast staal voor verschillende omgevingsomstandigheden www.edelstahl-rostfrei.de, datasheet 828) worden de toepassingsgebieden van de verschillende soorten roestvast staal vermeld. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt alleen aanbevolen voor atmosferische processen in een landelijke omgeving, en ook hier gelden uiterste restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.
ETA-11/0190
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.De ASSY 3.0 A2 uit corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal is speciaal voor buitentoepassingen, vochtige ruimten en zoutachtige atmosferen ontworpen
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de bevestiging zonder els. Om de randafstanden te beperken, maakt u een voorgeboord gat afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!