Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 P Spaanplaatschroef
De schroef met klemeffect. Ideaal voor plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor interieurafwerking en meubelbouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De componenten worden optimaal samengeperst dankzij de draad onder de kop. Zo wordt voorkomen dat er een ruimte ontstaat tussen de componenten of dat de verzonken kop van een conventionele spaanplaatschroef te diep in een component wordt verzonken.
AW-aandrijving
- Maximale krachtoverbrenging
- Kantelt niet
Verzonken kop en freesribben
- Eenvoudige en schone verzinking
- Geen schade aan gecoate houten materialen
Doorlopende draad
- Componenten worden perfect samengetrokken
- Verhoogd doldraaimoment
Asymmetrische grove draad
- Eenvoudig schroeven
- Snelle verwerkingstijd
Symmetrische punt
Snelle en zekere plaatsing
* Speciaal geschikt voor het verbinden van 2 spaanplaten, dikte 16 mm
** Speciaal geschikt voor het verbinden van 2 spaanplaten, dikte 19 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!