Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 HB Hout-bouwschroef
Bijzonder geschikt voor houtbouw/timmerwerk en bekistingen en voor alle andere hout-op-hout schroefverbindingen waarbij hout van mindere kwaliteit gebruikt wordt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Punt
Zeer nauwkeurig te positioneren dankzij de 25° punt. Schroef met tegendraad in puntgebied, waardoor de splijtkrachten van het hout aanzienlijk verminderen, vooral bij de randen. Het indraaimoment is aanzienlijk lager dan bij conventionele spaanplaatschroeven en verlengt de levensduur van de verwerkingsmachine en de bitinzet.
schroefdraad
De asymmetrische grove draad met glijcoating zorgt voor een besparing van 30% in werktijd.
Freesgedeelte
Dankzij het freesgedeelte na de schroefdraad wordt het inschroefmoment met 20% verminderd.
Dunne schacht
Dunne schacht maakt spanningsvrije verbinding zonder tussenruimten mogelijk.
Zelfverzinkende kop
60° zelfverzinkende kop voor gemakkelijk, schoon verzinken in robuust constructiehout en gecoate houten panelen.
AW® aandrijving
- Verbeterde krachtoverdracht
- Optimale centrering
- Lange levensduur van het gereedschap
- Gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating
Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan de elementen, of in vochtige en/of chloorhoudende ruimten.
De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven. De oppervlaklagen van nikkel en messing zijn alleen voor decoratieve doeleinden en bieden geen bescherming tegen corrosie!
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop)
Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Voor hout-houtschroefverbindingen waarbij hout van mindere kwaliteit wordt gebruikt.
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!