Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant.
ASME 18.3 gelegeerd blank staal UNC (standaardschroefdraad)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1 INCH (in) = 25,4 mm
De legeringssterkteklasse is vergelijkbaar met metrische sterkteklasse 12.9
Bij inbusbouten conform ASME B 18.3 is de sterkteklasse niet aangegeven op de kop aangezien ze volgens ASTM 574 slechts één sterkteklasse hebben.
Standaardschroefdraadtolerantie volgens ASME B1.1 = 3A (voor buitendraad)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!