Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AMO-Therm Mini set 126 pcs
Set consisting of AMO® Therm Mini system elements and the required assembly tool in a well-organised case. Guarantees high-quality assembly
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deze set dekt een breed scala aan toepassingen
- Een enkele schroeflengte kan worden gebruikt voor een breed scala aan bevestigingssituaties - diepere schroeven in kleine isolatiediktes, lagere insteldiepten met dikkere isolatie
- Voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm
- Gevormde aansluitschroefdraad M8 en M10
- Afvoerpijp met draadfitting M10x45 in A2 in combinatie met kraag art.nr.090350099 en afdichtring art.nr.0903500990
- ASSY-D 3.5-5 met extra inzetstuk in de adapter
Voor installatie in beton en metselwerk zonder de vorming van thermische bruggen
Vul de opening van de ring tussen de isolatie en de adapter met een geschikt afdichtmiddel. Wij adviseren kozijn- en gevelafdichtingsmiddel art.nr. 0892320010.
Voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten (brievenbussen, lampen, bewakingscamera's of valpijpen (ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen)) in geïsoleerde gevels met of zonder pleisterwerk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!