Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afstandsmontagesysteem AMO®-Max kunststof huls
Afstandsmontagesysteem AMO<SUP>®</SUP>-Max kunststof huls - 1
Afstandsmontagesysteem AMO<SUP>®</SUP>-Max kunststof huls - 2
Afstandsmontagesysteem AMO<SUP>®</SUP>-Max kunststof huls - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afstandsmontagesysteem AMO®-Max kunststof huls

Maakt centreren van de anker-/ankerstang mogelijk, die wordt gebruikt in het Amo®-Max-afstandsstuk

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor universeel gebruik, want combineerbaar met diverse plugsystemen afhankelijk van ondergrond

  • Flexibele aanpassing van montagehoogte met verschillende onderlegschijven

  • Te gebruiken bij splitpenmontage

  • Het AMO-Max-systeem kan worden gedemonteerd.


Gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof (polyamide PA6)


  • Slagvast, schuurbestendig en trillingdempend

  • Goed bestand tegen oliën en vetten

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +100°C
Bewijs van prestaties

Testrapporten 031-02 en 05-141

Toepassingsgebied
Handleiding

Testrapporten 031-02 en 05-141