Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afstandsmontagesysteem Amo®-Max
Afstandsmontagesysteem Amo<SUP>®</SUP>-Max - 1
Afstandsmontagesysteem Amo<SUP>®</SUP>-Max - 2
Afstandsmontagesysteem Amo<SUP>®</SUP>-Max - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afstandsmontagesysteem Amo®-Max

Ter compensatie van de pleisterlaag bij de montage met het Amo® -Max afstandsmontagesysteem

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Voor universeel gebruik, want combineerbaar met diverse plugsystemen afhankelijk van ondergrond

  • Flexibele aanpassing van montagehoogte met verschillende onderlegschijven

  • Te gebruiken bij splitpenmontage

  • Het AMO-Max-systeem kan worden gedemonteerd.


Gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof (polyamide PA6)


  • Slagvast, schuurbestendig en trillingdempend

  • Goed bestand tegen oliën en vetten

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +100°C

Testrapporten 031-02 en 05-141