Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ADR-kabelverbindingsdoos
ADR-uitvoering met 16 in-/uitgangen, compleet met fittingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Behuizing van waterbestendige kunststof
Aansluitingen: 10 PG 9 schroefverbindingen, 5 PG 13,5 schroefverbindingen, 1 PG 16 schroefverbinding (4 openingen kunnen worden uitgeboord van PG 9/PG 13,5 naar PG 16)
Sluitmechanisme: 2 veerklemmen of 4 bouten
Bevestiging: 4 gaten van 5,5 mm, hartafstand 65/110 mm
Inclusief:
- Afdichtvergrendelingen 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16
- 1 meervoudig afdichtinzetstuk
- 4 bouten 4 x 20, A2
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!