Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multifunctionele stroomtang Professioneel
Het ideale gereedschap voor elk gebruik op locatie. Bevat alle benodigde meetfuncties in één compact apparaat. Een meetinstrument voor alle situaties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stroommeting
AC, DC, AC+DC
Spanningsmeting
AC, DC, AC+DC
Vermogensmeting
Actief vermogen, schijnvermogen, reactief vermogen, vermogensfactor (eenfasige en totale driefasige stroom)
- Meting van weerstand, frequentie
- Akoestische doorgangsmeting, diodetest
- Bepaling van de fasevolgorde van externe kabels
Innovatieve TRUE INRUSH-functie voor metingen van de startstroom.
- De startstroom van een motor kan eenvoudig worden vastgesteld, evenals de stroombehoefte van een installatie die een reeks draaiende machines voedt.
- De stroomtang detecteert automatisch het signaaltype en het huidige stroomverbruik van een installatie en past de detectie- en meetalgoritmen aan de gemeten overstroom aan.
Veel meer functies
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL, THD (harmonisch)
- Groot LCD-display met achtergrondverlichting voor optimale leesbaarheid
- Resolutie van 6000 cijfers voor een hoge nauwkeurigheid
- Automatische bereikselectie, AC/DC-detectie, automatische uitschakeling
- Duidelijk toegewezen functietoetsen, 1 toets = 1 functie
- Ergonomische bediening met één hand dankzij optimaal geplaatste draaischakelaars
Raadpleeg de technische datasheet voor een gedetailleerde beschrijving van de innovatieve functies en gemeten waarden.
Voor toepassingen in het laagspanningsbereik bij klein en middelgroot vermogen, zoals onderhoud van elektrische installaties in service of industrie, en voor analyse en dimensionering van stroomvoorzieningen, airconditioning- en verwarmingsinstallaties.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!