Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS-ruimerset 8-delig
Voor een grondige reiniging van de opnameboring van de ABS-sensor op het wiellagerhuis.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Na het reinigen kan de sensor zonder schade worden gemonteerd zonder inslaan.
- Defecte sensors kunnen worden verwijderd met de meegeleverde spiraalboor.
- De draaibare ratelsleutel maakt toegang mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.
Leveringsomvang:
- 1 x ABS-ruimer Ø10 mm x 150 mm voor VW Golf 5, Polo 9N, T5,Skoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
- 1 x ABS-ruimer Ø11 mm x 84 mm voor VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, enzovoort. (uit 2003) / Audi A3, Q3 (uit 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (uit 2004), Skoda (uit 2004)
- 1 x ABS-ruimer Ø14 mm x 32 mm voor BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
- 1 x ABS-ruimer Ø15 mm x 23 mm voor Mercedes-Benz A-klasse, Mazda, Ford
- 1 x ABS-ruimer Ø18 mm x 23 mm voor Audi, VW, BMW E36, E46, stoel, Skoda
- 1 x ABS-ruimer Ø18 mm x 34 mm voor Audi, VW, Seat, Skoda, commerciële voertuigen
- 1 x spiraalboor Ø 10 mm x 133 mm
- 1 x ratelringsteeksleutel SW15, draaiend
- 3 x schoonmaakborsteltje Ø13; 16; 19 mm
Het reinigen van de geleideopening wordt aanbevolen door de fabrikant van de remonderdelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!