Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ABS LADDWALL 2
ABS LADDWALL 2 - 1
ABS LADDWALL 2 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS LADDWALL 2

Ladderbeschermer voor permanente montage aan gevels

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Gebruik deze ladderveiligheidsinrichting, die stevig aan de constructie van het gebouw is bevestigd en van duurzaam RVS-staal is gemaakt, om ladders op hun plaats vast te zetten en te voorkomen dat ze omvallen of wegglijden.


Het beste is: De ABS LaddWall is geschikt voor zowel trapladders als reformladders. Dankzij de verstelbare zijsecties kan de veiligheidsvoorziening van de ladder optimaal worden uitgelijnd met de ladder.



Ladders die niet tegen uitglijden of kantelen zijn beveiligd, behoren tot de meest voorkomende oorzaken van ongevallen.



Met de ABS LaddWall kunt u met minimale inspanning een permanente ladder-veiligheidsvoorziening installeren en beschermt u en uw medewerkers tegen vallen. De ABS LaddWall is gemaakt van RVS-staal en kan ook permanent buiten worden geïnstalleerd.



De trap-/reformladder wordt eenvoudig leunend tegen de constructie geplaatst volgens de specificaties die op de betreffende ladder staan, bijvoorbeeld de voorgeschreven hellingshoek (gewoonlijk tussen 65°–75°). Als de ladder tijdens gebruik dan begint te kantelen of te glijden, wordt hij onmiddellijk gestopt door een van de twee veiligheidsstangen, waardoor hij niet verder kan bewegen.