Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
24 V Standard ABS/EBS-contactdoos Voor remsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inclusief 7 krimpcontacten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Twee verschillende rubberen afdichtingen bijgeleverd voor slangleidingen met een Ø tot 15 mm of flexibele buis ND13 (nominale diameter)
ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 7638
Gemonteerd op trekker en op aanhanger of oplegger
Geschikt voor trekkers, aanhangers en opleggers met ABS (antilock braking system) of EBS (electronic braking system)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!