Exclusief voor ondernemers
Uitgebreide productinformatie
E-shop Award 2019
Snelle levering
Meer dan 130.000 producten
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeer krachtige, handzame accu-klopboorschroevendraaier met aansluitbaar boor/-schroefmechanisme en een koppel van 140 Nm, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing
Met de functiekeuzeschakelaar kan snel worden gekozen tussen schroeven, boren en klopboren.
Robuust ontwerp
Voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen, alle onderdelen kunnen een val weerstaan van normale werkhoogten.
Continue motorbewaking
De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkage, overbelasting of oververhitting.
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.
Maximale levensduur en geringe slijtage
Goed verlicht werkgebied
Ledlampje op accublok
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!