Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI
Zeer krachtige, handzame accu klopboorschroefmachine met instelbare slagstand en een moment van 140 Nm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing
Met de functiekeuzeschakelaar kan snel worden gekozen tussen schroeven, boren en klopboren.
Robuust ontwerp
Voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen, alle onderdelen kunnen een val weerstaan van normale werkhoogten.
Continue motorbewaking
De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkage, overbelasting of oververhitting.
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.
Maximale levensduur en geringe slijtage
- 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- Elektronische gasgeefschakelaar
Goed verlicht werkgebied
Ledlampje op accublok
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!